VESTIL D-150-MD-BRN-KT Kendiliğinden Boşaltma Haznesi, Orta Hizmet, 1.5 cu. yd., 4000 Lb., Haki Tan, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Boşaltmalı Hazne |
Kablo Uzunluğu | 48 " |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Haki Tan |
Çatal Cep Merkezi | 28 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 1 / 2 " |
ölçü | 10 saat |
Ölçer (Çelik) | 10 saat |
Yükseklik | 51 13 / 16 " |
uzunluk | 68 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-atp-c-2436.pdf |
hacim | 1 1/2 cu. yd. |
genişlik | 42 9 / 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hacim | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çatal Cep Merkezi | Ölçer (Çelik) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-MD | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 61.13 " | 41.5 " | 42.69 " | 18 " | - | €2,222.42 | ||
D-100-MD-GRN-T | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | €2,402.55 | ||
D-100-MD-GY-SG | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | €2,402.55 | ||
D-100-MD-ORG-C | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | €2,402.55 | ||
D-100-MD-SR | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | €2,402.55 | ||
D-100-MD-BEYAZ | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | €2,402.55 | ||
D-100-MD-SARI | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | €2,402.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00