VESTIL D-520-24 Geri Çekilebilir Yükleme Körüğü, 24 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geri Çekilebilir Rıhtım Barınağı |
Ek tipi | Bolt Açık |
Renk | Siyah |
Perde malzemesi | Vinil |
derinlik | 24 " |
Kapı Yüksekliği | 120 " |
Kapı Genişliği | 120 " |
Kapı Genişliğine Uyar | 10 ft. |
Kanat Ağırlığı | 40 oz. |
çerçeve Malzeme | Kadınlaştırılmış Ahşap, Alüminyum |
Kafa Perdesi Düşüşü | 36 " |
üstbilgi | Zırh Plisesi |
Başlık Flap Uzunluğu | 36 " |
Yükseklik | 132 " |
Kapsar | 24 İnç Standart Kılavuz Şeritleri içerir. Yükseklik, Montaj Donanımı |
Malzeme | Vinil |
Maks. Sıkıştırma | 10 " |
Maks. Projeksiyon | 24 " |
Toplam yükseklik | 126 " |
toplam Genişlik | 132 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-d-520-24.pdf |
Projeksiyon | 24 " |
Geri çekilebilir | Evet |
Conta Malzemesi | Vinil Kaplı Naylon |
Barınak Malzemesi | Vinil |
Yan Conta Yüksekliği | 132 " |
Duvardaki Yan Conta Genişliği | 36 " |
Standart Kılavuz Şerit Yüksekliği | 24 " |
Üst Conta Yüksekliği | 90 " |
Üst Conta Genişliği | 132 " |
genişlik | 132 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 196.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 3925200091 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00