VESTIL D-FORK-4-RL Kanca, Çift Sert Vinç, 4000 Lb. Kapasite, Gümüş, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Kancası |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Gümüş |
Çatal Kalınlığı İçin | 2.5 " |
Çatal Cep Merkezi | 14 1 / 2 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2-1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7-1 / 4 " |
Yükseklik | 13.03 " |
Kanca Tipi | Çift Sert |
Kapsar | Güvenlik zinciri |
İç Kanca Çapı. | 1" |
İç Kanca Çapı | 1" |
uzunluk | 2" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Çatal Genişliği | 20 9 / 16 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-d-fork-4-rl.pdf |
Emniyet Kısıtlaması Uzunluğu | 48 " |
Kullanılabilir Çatal Cep Yüksekliği | 2.5 " |
Kullanılabilir Çatal Cep Genişliği | 7 1 / 4 " |
Çatal Genişliğiyle Kullanın | 4 "6 için" |
genişlik | 23.19 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Çatal Cebi Yüksekliği | Çatal Cep Genişliği | Çatal Cep Merkezi | Kanca Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ÇATAL-10-SL | 10000 lbs. | - | - | 14 1 / 2 " | Çift Döner | €569.73 | ||
D-ÇATAL-4-SL | 4000 lbs. | - | - | 14 1 / 2 " | Çift Döner | €329.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00