VESTIL D-NS-100-LD Açık Taraflı Hazne, 2000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boşaltma Haznesi |
piller Dahil | Yok hayır |
Kablo Uzunluğu | 48 " |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi |
Uyumlu Çatal Genişliği | 7.5 " |
Çatal Cep Merkezi | 18 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 1 / 2 " |
Çatal Kalınlığı | 2.5 " |
Yükseklik | 42.69 " |
Hazne Yüksekliği | 42.69 " |
Hazne Uzunluğu | 61.0625 " |
Hazne Genişliği | 38.81 " |
uzunluk | 61.06 " |
Malzeme | Çelik |
Malzeme kalınlığı | 12 saat |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-d-ns-100-ld.pdf |
UPC | 691215116411 |
hacim | 1 metreküp yd. |
genişlik | 38.81 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00