VESTIL D-TR-88 Hafif Teleskopik Tekerlekli Sandalye Rampası, 88 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rampa |
Kapasite | 550 lbs. |
Daraltılmış Yükseklik | 2 3 / 4 " |
Daraltılmış Uzunluk | 45 5 / 8 " |
Daraltılmış Genişlik | 9 4 / 7 " |
Katlanır | Evet |
Renk | Gümüş |
derinlik | 88 " |
Kavrama türü | Kaymayı Önleyici Kavrama |
Yükseklik | 2 3 / 4 " |
Kapsar | Pasmaya Dayanıklı |
Dudak Uzunluğu | 4" |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. uzunluk | 88 " |
Min. Uzunluk | 45 5 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-d-tr-88.pdf |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 45 5 / 8 " |
Kullanılabilir Kaldırım Yüksekliği | 2 1 / 4 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 88 " |
Kullanılabilir Genişlik | 7 7 / 8 " |
genişlik | 9 4 / 7 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Yükselmek | Kapasite | derinlik | Geri Çekilmiş Uzunluk | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Yükseklik | Yükseklik Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AW-132 | 40 " | 500 lbs. | 132 " | - | - | 38 " | 4 5 / 8 " | 6 "40 için" | €2,237.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
D-AW-168 | 54 " | 500 lbs. | 168 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | 6 "54 için" | €3,043.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
D-ROL-48 | - | 500 lbs. | 48 " | - | 48 " | 50 4 / 9 " | 4 5 / 8 " | - | €900.50 | ||
D-AW-84 | 25 " | 500 lbs. | 84 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | - | €1,509.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
D-FAR-120 | - | 550 lbs. | 124 " | - | 120 " | 12 " | 4 1 / 4 " | - | €691.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
D-TR-72 | - | 550 lbs. | 76 " | 39 5 / 8 " | 72 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | €609.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00