VESTIL DCBB-42-5.5 Bağlantı Zinciri Bariyeri Baba, 5.5 İnç Çap.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Zinciri Bariyer Mantar Bariyer Sistemi |
Taban Uzunluğu | 8" |
Taban Plakası Uzunluğu | 8" |
Taban Plakası Genişliği | 8" |
Baz Kalınlığı | 0.63 " |
Taban Genişliği | 8" |
Bollard Dia. | 5 1 / 2 " |
Baba Malzemesi | Çelik |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Zincir uzunluğu | 127 " |
Renk | Sarı |
Kapı Genişliği | 10 ft. |
Yükseklik | 42.19 " |
Kapsar | (2) 127" Uzun Zincirler, (2) Direkler - her birinde (4) Montaj Deliği 7/8" x 1 1/4", (1) Zincir Direk Kolu, (4) Hızlı Bağlantılar ve (16) Kendiliğinden Vuran Vidalar |
Dia İçinde. | 5.5625 " |
uzunluk | 147.375 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Direk Sayısı | 2 |
Zincir Direk Kolu Sayısı | 1 |
Zincir Sayısı | 2 |
Montaj Braketi Sayısı | 4 |
Hızlı Bağlantı Sayısı | 4 |
Kendiliğinden Vuran Vida Sayısı | 16 |
Dış Çap. | 5.5625 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dcbb-42-5-5.pdf |
genişlik | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 107.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 374.33 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bollard Dia. | Yükseklik | Dia İçinde. | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCBB-42-4.5 | 4 1 / 2 " | 42 " | 4 1 / 2 " | 4.5 " | €491.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00