VESTIL DCVR-55-E Elastik Varil Kapağı, 55 Galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kova Kapağı |
piller Dahil | Yok hayır |
Vaka Miktarı | 100 |
Renk | Temizle |
Konteyner Boyutu | 55 gal. |
Çap | 30 " |
Davul Çapı. | 22 1 / 2 " |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Yükseklik | 3.75 " |
uzunluk | 30 " |
Malzeme | AYPE |
Ölçü Birimleri | OLGU |
Vaka Sayısı | 100 |
Dış Çap. | 30 " |
Paket boyutu | 100 |
stil | Elastik Bağlı Kapak |
Kalınlık | 4 bin |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 3923210095 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Davul Çapı. | Tambur Ebatı | Yükseklik | + | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCVR-55-E-AS | 22 1 / 2 " | 55 gal. | 3.75 " | Kova Kapağı | 30 " | €443.65 | ||
DCVR-5-E | 11 1 / 2 " | 5 gal. | 2.25 " | Kova Kapağı | 16 " | €337.72 | ||
DCVR-5-E-AS | 11 1 / 2 " | 5 gal. | 2.25 " | Kova Kapağı | 16 " | €359.33 | ||
DCVR-30-E | 22 1 / 2 " | 30 gal. | 3.75 " | Davul Kapağı | 24 " | €377.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
DCVR-30-E-AS | 22 1 / 2 " | 30 gal. | 3.75 " | Davul Kapağı | 24 " | €402.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00