VESTIL DGD-55-DG Galvanizli Tambur Tutucu, Çift Tamburlu, 2000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Tutucu |
Renk | Gri |
derinlik | 24.25 " |
Davul Aksiyonu | Asansör , Taşıma |
Tambur Malzemesi | Çelik |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Kapalı , Açık |
Bitiş | Galvanize |
Çatal Cep Merkezi | 25 7 / 8 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 6 7 / 8 " |
Yükseklik | 9.5 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Davul Sayısı | 2 |
Çalışma Şekli | Manuel, Mekanik Otomatik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dgd-55-dg.pdf |
genişlik | 46 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00