VESTIL DGL-LED-Y-DC Ledli Yükleme Yuvası Kılavuz Işık Seti, DC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Işık |
Renk | kehribar |
Gövde Malzemesi | polikarbonat |
Kapalı / Açık | Dış Aydınlatma |
Objektif Çapı | 3" |
Açık renk | kehribar |
Malzeme | Alüminyum |
Kontrol Anahtarı Sayısı | 1 |
Armatür Başına LED Işık Sayısı | 50 |
Işık Armatür Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 2 3 / 4 " |
Toplam yükseklik | 15 " |
Uzunluk | 2 3 / 4 " |
toplam Genişlik | 3 5 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-dgl-led-y-dc.pdf |
Gerilim | 12-24 AC/DC |
vat miktarı | 24W |
Watt | 24W |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|
DGL-LED-Y-AC | 30W | €817.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00