VESTIL DGS-55-DG Galvanizli Tambur Tutucu, Tek Tamburlu, 1500 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Tutucu |
Renk | Gri |
Davul Aksiyonu | Asansör , Taşıma |
Tambur Malzemesi | Çelik |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Kapalı , Açık |
Bitiş | Galvanize |
Çatal Cep Merkezi | 20.25 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 6 7 / 8 " |
Yükseklik | 7.13 " |
uzunluk | 43.18 " |
Yükleme kapasitesi | 1500 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Davul Sayısı | 1 |
Çalışma Şekli | Manuel, Mekanik Otomatik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dgs-55-dg.pdf |
Tip | Sarmak |
genişlik | 28 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalışma Şekli | Tambur Malzemesi | Davul Tipi | Tambur Ebatı | Yükleme kapasitesi | Davul Aksiyonu | Davul Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS-55-D | Manuel, Mekanik Otomatik | Çelik | Kapalı | 55 gal. | 1500 lbs. | asansör | 1 | €657.19 | ||
DGS-A | Manuel, Mekanik Otomatik | Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. | 800 lbs. | asansör | 1 | €813.22 | ||
DGS-A-PSD | Manuel, Mekanik Otomatik | Plastik, Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. | 1500 lbs. | asansör | 1 | €967.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00