VESTIL DH-MR2-2448-D Ergonomik Saplı Araba, Kauçuk, Tahliyeli, 24 x 48 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik El Arabası |
Kapasite | 2400 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Tekerlek Tipi | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit |
Renk | Sarı |
derinlik | 55 " |
Kolu tipi | Ergonomik |
Yükseklik | 41 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 55 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Sepet Kapasitesi | 2400 lbs. |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Raf Sayısı | 2 |
Platform Uzunluğu | 47 13 / 16 " |
Platform Genişliği | 23 13 / 16 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-dh-mr2-2448-d.pdf |
Raf Kapasitesi | 2000 lbs. |
Raf Boşluğu | 20 3 / 4 " |
Raf Yüksekliği | 36.12 |
Raf Uzunluğu | 47.8 " |
Raf Genişliği | 23.8 " |
Üst Raf Yüksekliği | 36 1 / 8 " |
genişlik | 24.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Genişliği | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | Raf Yüksekliği | Raf Uzunluğu | Raf Genişliği | genişlik | Tekerlek Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-PH4-2436-D | 23 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,234.15 | ||
DH-PH4-2448-D | 23 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,324.24 | ||
DH-PH4-2460-D | 23 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,408.70 | ||
DH-PH4-2472-D | 23 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,487.60 | ||
DH-PH4-3060-D | 29 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 29.8 " | 30.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,508.93 | ||
DH-PH4-3448-D | 33 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,506.23 | ||
DH-PH4-3460-D | 33 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,527.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00