VESTIL DH-PH4-3472 Ağır Hizmet Ergonomik Saplı Araba, 34 x 72 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükseltilmiş Kulplu Hizmet Arabası |
Tekerlek Çapı | 8" |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Tipi | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 8" |
Ön Teker Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Kolu tipi | Ergonomik |
Yükseklik | 41 " |
Kapsar | Ergonomik Sap; 2,000 pound. Raf Kapasitesi |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 77.88 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Sepet Kapasitesi | 4000 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Raf Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Raf Sayısı | 2 |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Genişliği | 34 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dh-ph4-3472.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Raf Kapasitesi | 2000 lbs. |
Raf Boşluğu | 22 1 / 2 " |
Raf Yüksekliği | 36.19 " |
Raf Uzunluğu | 72 " |
Raf Genişliği | 34 " |
Üst Raf Yüksekliği | 36 3 / 16 " |
genişlik | 34.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 127.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 197.8 |
Gemi genişliği (cm) | 87.63 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Tekerlek Malzemesi | Ön Teker Malzemesi | Raf Sayısı | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Arka Tekerlek Malzemesi | Raf Boşluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-MR2-2436 | 2 | Kauçuk Üzeri Kalıp | Kauçuk Üzeri Kalıp | - | 36 " | 24 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | 22 1 / 2 " | €907.73 | ||
DH-MR2-2448 | 2 | Kauçuk Üzeri Kalıp | Kauçuk Üzeri Kalıp | - | 48 " | 24 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | 22 1 / 2 " | €979.23 | ||
DH-MR2-3060 | 2 | Kauçuk Üzeri Kalıp | Kauçuk Üzeri Kalıp | - | 60 " | 30 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | 22 1 / 2 " | €1,145.30 | ||
DH-PH4-2436 | 2 | Cam Dolgulu Naylon | Cam Dolgulu Naylon | - | 36 " | 24 " | Cam Dolgulu Naylon | 22 1 / 2 " | €997.96 | ||
DH-PH4-2436-3 | 3 | Cam Dolgulu Naylon | Cam Dolgulu Naylon | - | 36 " | 24 " | Cam Dolgulu Naylon | 10 1 / 4 " | €1,138.20 | ||
DH-PH4-2448 | 2 | Cam Dolgulu Naylon | Cam Dolgulu Naylon | - | 48 " | 24 " | Cam Dolgulu Naylon | 22 1 / 2 " | €1,088.07 | ||
DH-PH4-2448-3 | 3 | Cam Dolgulu Naylon | Cam Dolgulu Naylon | - | 48 " | 24 " | Cam Dolgulu Naylon | 10 1 / 4 " | €1,234.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00