VESTIL DH-PH4-3472-D Ergonomik Saplı Araba, Tahliyeli, 34 İnç x 72 İnç Boyut, Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Drenajlı Kaynaklı Yükseltilmiş Saplı Hizmet Arabası |
Tekerlek Çapı | 8" |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Tipi | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Sarı |
Drenaj Deliği Çapı | 2 9 / 16 " |
Uygun boyutu | 1 / 4 " |
Montaj Tipi | FNPT |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 8" |
Ön Teker Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Kolu tipi | Ergonomik |
Yükseklik | 41.06 " |
Kapsar | Ergonomik Sap; 2,000 pound. Raf Kapasitesi; 2 9/16" Drenaj Deliği Çapı - Pirinç Vana |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 78.94 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Sepet Kapasitesi | 4000 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Raf Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Uzunluğu | 71 13 / 16 " |
Platform Genişliği | 33 13 / 16 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dh-ph4-3472-d.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Mühür türü | PFTE |
Raf Kapasitesi | 2000 lbs. |
Raf Boşluğu | 20 3 / 4 " |
Raf Yüksekliği | 36.19 " |
Raf Uzunluğu | 71.8 " |
Raf Genişliği | 33.8 " |
Üst Raf Yüksekliği | 36 3 / 16 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 71 13 / 16 " |
Kullanılabilir Genişlik | 33-13 / 16 inç |
Vana Malzemesi | Pirinç |
genişlik | 34.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 128.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.5 |
Gemi genişliği (cm) | 87.63 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Genişliği | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | Raf Yüksekliği | Raf Uzunluğu | Raf Genişliği | genişlik | Tekerlek Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-PH4-2436-D | 23 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,234.15 | ||
DH-PH4-2448-D | 23 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,324.24 | ||
DH-PH4-2460-D | 23 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,408.70 | ||
DH-PH4-2472-D | 23 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,487.60 | ||
DH-PH4-3060-D | 29 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 29.8 " | 30.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,508.93 | ||
DH-PH4-3448-D | 33 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,506.23 | ||
DH-PH4-3460-D | 33 13 / 16 " | - | Cam Dolgulu Naylon | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit | €1,527.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00