VESTIL DIE-2430-DC-C Pafta Tablası, 24 İnç x 30 İnç Boyutu, DC Enerjili
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Kaldırma Arabası |
piller Dahil | Evet |
Batarya Şarj Akımı | 5A |
Pil Boyutu | 12V |
Batarya voltajı | 12V |
Kapasite | 2000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | (2) Sabit (2) Yan frenli döner |
Şarj Cihazı | 12V |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 6" |
Ön Teker Malzemesi | Poliüretan |
Sap Yüksekliği | 41 " |
Sap uzunluğu | 36.25 " |
Yükseklik | 36.25 " |
uzunluk | 44 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 51 " |
Düşük Yükseklik | 24 " |
İndirilen Süre Yüklendi | 17 sn. |
İndirilen Süre Boşaltıldı | 26 sn. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 27 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat Mesafesi (Ft.) | 18 |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kaldırma yüksekliği | 24 " |
Motor gücü | 1 1/2 beygir |
Teker Sayısı | 4 |
Pil Sayısı | 1 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Çalışma Şekli | Push Button |
Platform Uzunluğu | 30 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 24 " |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Tarafından desteklenmektedir | pil |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-die-2430-dc-c.pdf |
Yüklenen Süreyi Yükselt | 13 sn. |
Kaldırma Süresi Boşaltıldı | 8 sn. |
Yükseltilmiş Yükseklik | 51 " |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
UPC | 691215111980 |
genişlik | 23.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 196.2 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | piller Dahil | Tekerlek Tipi | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Min. Kaldırma yüksekliği | Çalışma Şekli | Güç Kaynağı | Arka Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIP-2430-36 | 36 " | Yok hayır | (2) Sert, (2) Yan Frenli Döner | 12 " | 24 " | Ayak Kumandalı | Manuel | Çelik üzerinde Poli | €1,703.79 | ||
KALIP-2430-36-C | 36 " | Yok hayır | (2) Sert, (2) Yan Frenli Döner | 11.5 " | 24.5 " | Ayak Kumandalı | Manuel | Çelik üzerinde Poli | €1,809.65 | ||
KALIP-2430-48 | 48 " | Yok hayır | (2) Sert, (2) Yan Frenli Döner | 18 " | 30 " | Ayak Kumandalı | Manuel | Çelik üzerinde Poli | €1,781.14 | ||
KALIP-2430-48-C | 48 " | Yok hayır | (2) Sert, (2) Yan Frenli Döner | 17.5 " | 30.5 " | Ayak Kumandalı | Manuel | Çelik üzerinde Poli | €1,992.90 | ||
KALIP-2430-60 | 60 " | Yok hayır | (2) Sert, (2) Yan Frenli Döner | 24 " | 36 " | Ayak Kumandalı | Manuel | Çelik üzerinde Poli | €1,839.85 | ||
KALIP-2430-60-C | 60.75 " | Yok hayır | (2) Sert, (2) Yan Frenli Döner | 24 " | 36.75 " | Ayak Kumandalı | Manuel | Çelik üzerinde Poli | €2,041.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00