VESTIL DRUM-LRT-EC Tambur Kaldırıcı, 44 x 40 x 82 İnç Boyut, 550 Lb. Kapasite, Sarı, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Kaldırıcı ve Taşıyıcı |
Kapasite | 550 lbs. |
Tekerlek Çapı | 6" |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Tekerlek Tipi | (2) Sert (2) Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Sarı |
derinlik | 40.12 " |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | Çelik |
Boşaltma Yüksekliği | 63 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 6" |
Ön Teker Genişliği | 2" |
El Krank Dönüşü | 180 Derece |
Yükseklik | 77.19 " |
Çatallı İçi | 26 1 / 2 " |
Bacak Tipi | Sabit |
Miras | Sabit |
uzunluk | 52.125 " |
Kaldırma yüksekliği | 63 " |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-davul-lrt-ec.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 63" (Yatay) |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Teker Genişliği | 2" |
rotasyon | 180 Derece |
eğmek | 120 Derece |
Eğim Açısı | 120 Derece |
Devirme Derecesi | 120 Derece |
UPC | 691215086110 |
Dikey Yükseltilmiş Yükseklik | 59 " |
genişlik | 31.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 202.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 134.62 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
A. Vestil DRUM-LRT-EC taşınabilir varil kaldırıcı / döndürücü / taşıyıcı, 550 lb'lik tek tip bir kapasiteye sahiptir.
A. Vestil DRUM-LRT-EC, 55 galonluk çelik variller ile uyumludur.
A. Bu portatif tambur kaldırıcı / döndürücü / taşıyıcı, uzun süreli çalışabilirlik ve dayanıklılık için çelikten yapılmıştır.
A.
PLATFORM | Model | Tekerlek Tipi | derinlik | El Krank Dönüşü | Yükseklik | rotasyon | Dikey Yükseltilmiş Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUM-LRT-ESJ | (2) Döner | 44 " | 181 Derece | 78 " | 181 Derece | 53 " | 40 " | €3,023.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00