VESTIL DRUM-P-55 Tambur Konumlandırıcı, 55 Galon, 800 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Konumlandırıcı |
Kabul eder | 55 galonluk çelik tambur |
Kapasite | 800 lbs. |
Renk | Mavi sarı |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2 1 / 2 " |
Uyumlu Çatal Genişliği | 7 1 / 2 " |
Davul Çapı. | 23 1 / 2 " |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Davul Tipi | 55 galon. Davul |
Genişletilmiş Uzunluk | 38 " |
Genişletilmiş Genişlik | 32 1 / 2 " |
Uzatma Uzunluğu | 38 " |
Uzatma Genişliği | 32 1 / 2 " |
Çatal Cep Merkezi | 20 1 / 2 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7 1 / 2 "x 2 1 / 2" |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 32 3 / 8 " |
uzunluk | 74 3 / 4 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Oryantasyon | Yatay dikey |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-davul-p-55.pdf |
Güvenlik Zinciri Dahil | Evet |
genişlik | 32 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 143.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 82.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 82.55 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Davul Çapı. | Tambur Ebatı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TAMBUR-P-30 | 20 " | 30 gal. | €2,136.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00