VESTIL DSHZ-4 Çift Taraflı Yatay Çubuk Rafı, 30 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Çubuk Raf |
Kol uzunluğu | 9.25 " |
Kol Çelik Ölçer | 14 |
Kol tipi | Uçta Yukarıya Bükmeli Tekli |
Taban Uzunluğu | 30 " |
Brace Uzunluğu | 20 " |
Kapasite | 2600 lbs. |
Kol Başına Kapasite | 144 lbs. |
Merkez Kuşak Uzunluğu | 20 " |
Renk | Mavi |
Sütun Çelik Ölçer | 14 |
derinlik | 30 " |
Dizayn | Çift |
Seviyeler Arası Mesafe | 6" |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 83.88 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
Dudak | Hayır |
Malzeme | Çelik |
Maks. Seviye Kapasitesi | 289 lbs. |
Kol Seviyesi Sayısı | 9 |
Silah Sayısı | 36 |
Seviye Sayısı | 9 |
Taraf Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dshz-4.pdf |
Raf Boyutu Derinliği | 30 " |
Raf Boyutu Genişliği | 30 " |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00