VESTIL DSL-300-C Hava Dengeli Pergel Kaldırıcı, Tavana Montaj, 47.15 İnç Boyut
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pergel Vinç |
Hava basıncı | 100 psi |
Kapasite | 250 lbs. |
Renk | Sarı |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kol uzunluğu | 78 1 / 4 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Tipi | Tavan Montaj |
Piston İnme | 47 1 / 4 " |
rotasyon | 360 Derece |
Inme | 47 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 231.75 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | KR |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00