VESTIL DSP-WF-48-LH-YL Tepe Kapı İz Koruyucu, Duvar Flanşı, Sol
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Parça Koruyucu |
Renk | Sarı |
derinlik | 8 5 / 8 " |
Yükseklik | 48 1 / 16 " |
uzunluk | 8 5 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği Çapı | 7 / 8 " |
Montaj Deliği Boyutu | 1/2 ", 7/8" |
Montaj Tipi | Duvar |
Çentik Uzunluğu | 6 3 / 16 " |
Çentik Genişliği | 6 5 / 16 " |
Montaj Deliği Sayısı | 3 |
Duvar Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Paket boyutu | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dsp-wf-48-lh-yl.pdf |
Duvara Montaj Deliği Çapı | 1 / 2 " |
genişlik | 10 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Paket boyutu | derinlik | Yükseklik | genişlik | + | Montaj Deliği Boyutu | Çentik Uzunluğu | Çentik Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-24 | 1 | 6" | 24.25 " | 6" | Kapı Parça Koruması | 0.5625 " | 3" | 3" | €68.68 | ||
DSP-36 | 1 | 6" | 36.25 " | 6" | Kapı Parça Koruması | 0.5625 " | 3" | 3" | €75.81 | ||
DSP-48 | 1 | 6" | 48.25 " | 6" | Kapı Parça Koruması | 0.5625 " | 3" | 3" | €100.09 | ||
DSP-WF-48-BRL-YL | 2 | 8 5 / 8 " | 48 1 / 16 " | 10 " | Kapı Parça Koruyucu | 1/2 ", 7/8" | 6 3 / 16 " | 6 5 / 16 " | €257.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
DSP-WF-48-RH-YL | 1 | 8 5 / 8 " | 48 1 / 16 " | 10 " | Kapı Parça Koruyucu | 1/2 ", 7/8" | 6 3 / 16 " | 6 5 / 16 " | €134.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00