Vestil Dtl-22 | Tambur Kilidi, Polikarbon, 5/16 İnç Asma Kilit Deliği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL DTL-22 Tambur Kilidi, Polikarbon, 5/16 İnç Asma Kilit Deliği | AG7QZA

VESTIL DTL-22 Tambur Kilidi, Polikarbon, 5/16 İnç Asma Kilit Deliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7QZA Modeli: DTL-22
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
€59.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tambur Kilidi
Tıpa Boyutu2 ", 3/4"
RenkYeşil
Yükseklik3 5 / 8 "
uzunluk3"
Malzemepolikarbonat
Ölçü BirimleriHER
Paket boyutu1
Asma Kilit Deliği5 / 16 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-dtl-22.pdf
genişlik6 3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)9.21
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)16.19
HS kodu3926909995
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMalzemeÜcret
VESTIL BLD-80 Kilit Tamburu | AC9VQL 3KR44 BLD-80AltınPirinç€199.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL DTL-22 Tambur Kilidi, Polikarbon, 5/16 İnç Asma Kilit Deliği
€59.09 / Adet