VESTIL DWB-910 Üst Kapı Uyarı Bariyeri, 9 x 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uyarı Bariyeri |
Renk | Sarı |
derinlik | 15 " |
Kapı Yüksekliği | 10 ft. |
Kapı Genişliği | 9 ft. |
Yerden yükseklik | 118.625 " |
Yükseklik | 122.13 " |
Kapsar | Kurulum Donanım |
İç Genişlik | 108 " |
uzunluk | 15 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Cıvata Deliği Sayısı | 8 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dwb-910.pdf |
Dik Çap. | 4" |
genişlik | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 220.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 310.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 304.8 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00