Vestil E-klips-w | Ahşabın Sonu İçin Kiriş E-soket Desteği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL E-CLIP-W Ahşap Sonu için Kiriş E-Soket Desteği | AG7RCZ

VESTIL E-CLIP-W Ahşap Ucu için Kiriş E-yuvası Desteği

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7RCZ Modeli: E-CLIP-W
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
€12.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kargo Çemberleme ve Koruma Aksesuarı
Sıkıştırma Dia.1.5 "
RenkAltın
Çerçeve Klip TasarımıDikensiz
Yükseklik4 3 / 8 "
uzunluk3 3 / 8 "
Ölçü BirimleriHER
Kalınlık0.13 "
TipE-Soket
genişlik1 7 / 8 "
İle çalışırKAYIŞ-12-RE, KAYIŞ-16-CE, KAYIŞ-16-RE, KAYIŞ-27-RH, KAYIŞ-27-FH, KAYIŞ-6-RTO

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)11.11
Gemi uzunluğu (cm)8.57
Gemi genişliği (cm)4.76
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL E-CLIP-W Ahşap Ucu için Kiriş E-yuvası Desteği
€12.01 / Adet