VESTIL EAH-3672-MT Yükseklik Ayarlı Elektrikli/Hidrolik Çalışma Tezgahı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Ayarlanabilir Çalışma Tezgahı |
Kapasite | 300 lbs. |
Renk | Tan, Siyah |
derinlik | 72 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 48 " |
HP | 1/2 beygir |
uzunluk | 72 " |
Düşük Yükseklik | 30 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik, ahşap |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 17.5 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Çalışma Şekli | Push Button |
Faz | 1 |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Malzemesi | Akçaağaç |
Platform Genişliği | 36 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Power Supply | AC 115V / 1 Faz |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-eah-3672-mt.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 48 " |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00