Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL EASY-A-BSK Kolay Erişim Stok Kamyon Depolama Sepeti | AG7RBV

VESTIL EASY-A-BSK Kolay Erişim Stok Kamyonu Depolama Sepeti

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7RBV Model: KOLAY-A-BSK

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€52.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yazı Masası / Saklama Kutusu
Alt Uzunluk7"
Alt genişlik11 "
Kapasite35 lbs.
Kol Derinliği4 1 / 4 "
Genişliği Kulp14 3 / 8 "
Yükseklik14.5 "
uzunluk10 "
Ölçü BirimleriHER
Üst Uzunluk (In.)10 "
Üst genişlik13 3 / 4 "
genişlik11 "
İle çalışırKOLAY-A-1836, KOLAY-A-2436, KOLAY-A-2448

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)36.83
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL EASY-A-BSK Kolay Erişim Stok Kamyonu Depolama Sepeti
€52.77 / Adet