VESTIL EB-1 Kauçuk Kenar Köşe Ve Yüzey Koruyucular
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köşe Koruma |
Renk | Gri |
Yükseklik | 0.93 " |
uzunluk | 240 " |
Malzeme | Kauçuk |
Ölçü Birimleri | HER |
Karton Sayısı | 1 |
Paket boyutu | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-eb-1.pdf |
stil | kenar |
Kalınlık | 5 / 32 " |
genişlik | 1.06 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 609.6 |
Gemi genişliği (cm) | 2.7 |
HS kodu | 4016996050 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-12 | 1.13 " | 12 " | Plastik | 1 3 / 16 " | 1.19 " | €128.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00