VESTIL EB-96 Alüminyum Tek Parça E-Track, 96 İnç Uzatma, Gümüş
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Çubuğu |
Kapasite | 2000 lbs. |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 3.25 " |
uzunluk | 2.625 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-eb-96.pdf |
Servis Yükseklik Aralığı | 85 ila 96 " |
Servis Aralığı | 85 "96 için" |
Boru Şekli | Kare |
Boru Boyutu | 1 1 / 2 " |
genişlik | 84.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.67 |
Gemi genişliği (cm) | 215.27 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Servis Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
EB-102 | 92 "102 için" | €200.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00