VESTIL ECM-7635-75 Elektrikli Araba Taşıyıcı, Çelik, Sarı, Kompakt, 7500 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrik Palet Jack |
piller Dahil | Evet |
Batarya voltajı | 6V |
Kapasite | 7500 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Renk | Siyah Sarı |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Genişliği | 1.4 " |
Yakıt tipi | Enerjili Pil |
Yükseklik | 54.5 " |
HP | 2 hp |
uzunluk | 8.73 ft. |
Düşük Yükseklik | 4 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 7500 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 5 |
Pil Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 5 |
Operasyon Yöntemi | El Kumandalı |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ecm-7635-75.pdf |
Çekme Kapasitesi | 7500 lbs. |
Arka Tekerlek Çapı | 9" |
Arka Teker Genişliği | 3 1 / 2 " |
Çekme Topu Dahil | Yok hayır |
UPC | 691215115803 |
genişlik | 76.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 625.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 138.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 266.07 |
Gemi genişliği (cm) | 194.95 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
A. Vestil araba taşıyıcı 4 ila 6 saat boyunca sürekli çalışabilir. Aralıklı olarak kullanılırsa, bu taşıyıcının pili 8 saate kadar dayanabilir.
A.
A. Tekerlekler, yükü zemine eşit olarak dağıtmak için poliüretandan yapılmıştır.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00