VESTIL EH-6048 Ekonomizer Bağlantı Plakası, 4800 Lb. Kapasite, 60 İnç x 48 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskeleye Plakalı |
açı | 11 Derece |
Taban Plakası Kalınlığı | 0.5 " |
Bükme Açısı | 11 Derece |
Eğim Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 4800 lbs. |
Renk | Gümüş |
Kenetleme Plakası Kenarından Büküm Arasındaki Mesafe | 9" |
Virajdan Kenara Uzaklık | 9" |
Kolları | Evet |
Yükseklik | 9.5 " |
Yükseklik farkı | 7" |
Kamyon ve Kapı Arasındaki Yükseklik Farkı | 7" |
Yükseklik Farkı | 7" |
Bacak Yüksekliği | 9" |
Bacak uzunluğu | 9" |
uzunluk | 48 " |
Yükleme kapasitesi | 4800 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 9.5 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 66 " |
Plaka kalınlığı | 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-eh-6048.pdf |
Standart | OSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2 |
Kullanılabilir Uzunluk | 48 " |
Kullanılabilir Genişlik | 60 " |
genişlik | 66 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00