VESTIL EH-710-45 Elektrikli Hidrolik Yükleme Rampası, 45000 lb., 7 x 10 Feet Boyut, Kahverengi/Sarı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hidrolik Yükleme Seviyesi |
Tampon Yüksekliği | 10 " |
Tampon Uzunluğu | 4.5 " |
Tampon Projeksiyonu | 4.5 " |
Tampon Kalınlığı | 4.5 " |
Tampon Genişliği | 14 " |
Kapasite | 45000 lbs. |
Renk | Kahverengi, Sarı |
Dock Servis Aralığı | 12 " |
Yükseklik | 23.5 " |
uzunluk | 124 " |
Dudak Projeksiyonu | 16 " |
Yükleme kapasitesi | 45000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Rıhtım Üstü Servis | 12 " |
Maks. İskelenin Altındaki Servis | 12 " |
Motor gücü | 2 hp |
Çalışma Modu | Elektrik, Hidrolik |
Uzunluk | 10 ft. |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 4.5 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Kalınlığı | 0.25 " |
Platform Genişliği | 14 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-eh-710-45.pdf |
Servis Aralığı Rıhtım Üstü | 12 " |
İskelenin Altındaki Servis Aralığı | 12 " |
UPC | 691215128414 |
Gerilim | 460V |
genişlik | 84 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH-68-20 | - | 86 " | 74 " | 24 " | Kahverengi, Sarı | Çelik | €9,939.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
EH-610-20 | - | 110 " | 74 " | 24 " | Kahverengi, Sarı | Çelik | €10,844.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
EH-610-25 | - | 110 " | 74 " | 24 " | Kahverengi, Sarı | Çelik | €10,949.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
EH-610-30 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | Kahverengi, Sarı | Çelik | €13,733.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
EH-610-35 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | Kahverengi, Sarı | Çelik | €13,954.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
EH-610-40 | - | 110 " | 74 " | 24 " | Kahverengi, Sarı | Çelik | €14,532.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
EH-610-45 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | Kahverengi, Sarı | Çelik | €14,903.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00