VESTIL EHLT-3072-2-43 Elektrikli Hidrolik Kaldırma Tezgahı, 2000 lb., 30 x 72 İnç Boyut, Mavi, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kaldırma Masası |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 96 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 7" |
HP | 2 hp |
Hidrolik Bileşen Değerlendirmesi | 3000 psi |
Hz | 60 |
uzunluk | 72.38 " |
Kaldırma Hızı | 11 saniye/ft. |
Düşük Yükseklik | 7" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 43 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 36 " |
Min. Yükseklik | 7" |
Motor gücü | 2 |
Çalışma Şekli | El Kumandalı |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 72-3 / 8 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Taşınabilir | Yok hayır |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehlt-3072-2-43.pdf |
Düğmeli El Kumandası | 24V AC |
Basma Düğmesi El Kontrol Gerilimi | 24V AC |
Yükseltilmiş Yükseklik | 43 " |
Uzak Kablo Uzunluğu | 8 ft. |
Seyahat süresi | 11 sn. |
Dikey Seyahat | 36 " |
Gerilim | 460V AC |
genişlik | 30.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 378.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Dikey Seyahat | Kapasite | Yükseltilmiş Yükseklik | Seyahat süresi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-2-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000 lbs. | 43 " | 11 sn. | €6,243.99 | ||
EHLT-2448-3-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 sn. | €6,839.74 | ||
EHLT-2448-4-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 sn. | €7,734.61 | ||
EHLT-2466-2-55 | 66 " | 24.38 " | 48 " | 2000 lbs. | 55 " | 16 sn. | €8,072.48 | ||
EHLT-3060-2-43 | 60 " | 30.38 " | 36 " | 2000 lbs. | 43 " | 11 sn. | €6,070.74 | ||
EHLT-3060-3-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 sn. | €6,839.74 | ||
EHLT-3060-4-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 sn. | €7,734.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00