VESTIL EHLT2448-3-43FC Elektrikli Hidrolik Kaldırma Tablası, Ayak Kumandası, 3000 lb., 24 x 48 İnç Boyut, Mavi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kaldırma Masası |
Kapasite | 3000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 96 " |
Ayak kontrolü | 24V AC |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 7" |
HP | 2 hp |
Hidrolik Bileşen Değerlendirmesi | 3000 psi |
Hz | 60 |
uzunluk | 51 " |
Kaldırma Hızı | 16 saniye/ft. |
Düşük Yükseklik | 7" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 43 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 36 " |
Min. Yükseklik | 7" |
Motor gücü | 2 |
Çalışma Şekli | Ayak Kumandalı |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 48-3 / 8 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Taşınabilir | Yok hayır |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehlt2448-3-43fc.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 43 " |
Uzak Kablo Uzunluğu | 8 ft. |
Seyahat süresi | 16 sn. |
Dikey Seyahat | 36 " |
Gerilim | 460V AC |
genişlik | 24.38 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Dikey Seyahat | Kapasite | Yükseltilmiş Yükseklik | Seyahat süresi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-2-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000 lbs. | 43 " | 11 sn. | €6,243.99 | ||
EHLT-2448-3-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 sn. | €6,839.74 | ||
EHLT-2448-4-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 sn. | €7,734.61 | ||
EHLT-2466-2-55 | 66 " | 24.38 " | 48 " | 2000 lbs. | 55 " | 16 sn. | €8,072.48 | ||
EHLT-3060-2-43 | 60 " | 30.38 " | 36 " | 2000 lbs. | 43 " | 11 sn. | €6,070.74 | ||
EHLT-3060-3-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 sn. | €6,839.74 | ||
EHLT-3060-4-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 sn. | €7,734.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00