VESTIL EHLTD-4848-2-70 Çift Ayaklı Makaslı Kaldırma Tablası, 2000 Lb. Kapasite, 48 x 48 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sıklık | 60 hz |
Yükseklik | 10 " |
uzunluk | 48 3 / 8 " |
Kaldırma Hızı | 16 saniye/ft. |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 60 " |
Düşük Yükseklik | 10 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 60 " |
Motor gücü | 2 hp |
hareket | Taşınabilir Olmayan, Sabit |
İşletme basıncı | 3000 psi |
Çalışma Şekli | El Sarkık, Elektrikli |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 48 3 / 8 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 48 3 / 8 " |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehltd-4848-2-70.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 70 " |
Seyahat süresi | 16 sn. |
UPC | 691215086400 |
Gerilim | 460V AC |
genişlik | 48 3 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Genişliği | Kapasite | Yükseklik | genişlik | uzunluk | Kaldırma Hızı | Maks. Yükseklik | Çalışma Şekli | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTD-1-70 | 48 " | 1000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 11 saniye/ft. | 60 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €10,505.19 | ||
EHLTD-1-84 | 48 " | 1000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 16 saniye/ft. | 72 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €12,450.88 | ||
EHLTD-2-70 | 48 " | 2000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 16 saniye/ft. | 60 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €11,713.57 | ||
EHLTD-2-84 | 48 " | 2000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 32 saniye/ft. | 72 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €13,398.86 | ||
EHLTD-3-70 | 48 " | 3000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 22 saniye/ft. | 60 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €12,492.42 | ||
EHLTD-3-84 | 48 " | 3000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 48 saniye/ft. | 72 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €13,762.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTD-4-70 | 48 " | 4000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 32 saniye/ft. | 60 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €13,284.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00