VESTIL EHLTD-5-84 Çift Makaslı Kaldırma Tablası, 5000 Lb. Kapasite, 88 İnç x 48 İnç Boyut, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 5000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 84 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 88 " |
Kaldırma Hızı | 48 saniye/ft. |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 72 " |
Düşük Yükseklik | 12 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 72 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Uzunluk | 64 In. |
Motor gücü | 2 hp |
hareket | Taşınabilir Olmayan, Sabit |
Çalışma Şekli | Basma Düğmesi, Elektrikli |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 88 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 48 " |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehltd-5-84.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 84 " |
Gerilim | 460V AC |
Volt / Faz | 460/3 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 828 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Genişliği | Kapasite | Yükseklik | genişlik | uzunluk | Kaldırma Hızı | Maks. Yükseklik | Çalışma Şekli | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTD-1-70 | 48 " | 1000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 11 saniye/ft. | 60 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €10,505.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTD-1-84 | 48 " | 1000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 16 saniye/ft. | 72 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €12,450.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTD-2-70 | 48 " | 2000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 16 saniye/ft. | 60 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €11,713.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTD-2-84 | 48 " | 2000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 32 saniye/ft. | 72 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €13,398.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTD-3-70 | 48 " | 3000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 22 saniye/ft. | 60 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €12,492.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTD-3-84 | 48 " | 3000 lbs. | 84 " | 48 " | 88 " | 48 saniye/ft. | 72 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €13,762.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTD-4-70 | 48 " | 4000 lbs. | 70 " | 48 " | 72 " | 32 saniye/ft. | 60 " | Basma Düğmesi, Elektrikli | €13,284.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00