VESTIL EHLTGT-4452-4-36 Elektrikli Hidrolik Yerden Kaldırma Tablası, Yatırmalı, 4000 Lb. Kapasite, 44 x 52 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kaldırma Masası |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi |
Sıklık | 60 Hz |
Elle Tutulan Kontrol | 4 Düğme NEMA 4 Sarkıt |
Yüksek Arka Plaka | 12 " |
HP | 2 hp |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
Kaldırma Hızı | 32 saniye/ft. |
Dudak Yüksekliği | 12 " |
Düşük Yükseklik | 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 35.3125 " |
Maks. Eğim Açısı | 45 Derece |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 34.8125 " |
Min. Yükseklik | 0.5 " |
Çalışma Şekli | Push Button |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Sarkıt Bobin Kablosu | 8 ft. |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 52.75 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Kalınlığı | 0.5 " |
Platform Genişliği | 44 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehltgt-4452-4-36.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 35 5 / 16 " |
Gerilim | 460V AC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kaldırma Hızı | Malzeme | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTGT-4452-1-36 | - | - | Alüminyum | - | - | - | €8,119.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTGT-4452-2-36 | 2000 lbs. | 22 saniye/ft. | Çelik | 34.8125 " | 52.75 " | 44 " | €11,646.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTGT-4472-1-48 | - | - | Alüminyum | - | - | - | €8,880.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTGT-4472-2-48 | 2000 lbs. | 22 saniye/ft. | Çelik | 46.8125 " | 72.75 " | 44 " | €12,589.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTGT-4472-4-48 | 4000 lbs. | 32 saniye/ft. | Çelik | 46.8125 " | 72.75 " | 44 " | €15,748.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTGT-5252-1-36 | - | - | Çelik | - | - | - | €8,311.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLTGT-5252-2-36 | 2000 lbs. | 22 saniye/ft. | Çelik | 34.8125 " | 52.75 " | 52 " | €11,906.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00