VESTIL EHN-40-C-AH Hava/El Pompası Hidrolik Atölye Vinci, 4000 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Motorlu Vinç |
Bom Yüksekliği @ 1,000 lbs. | 3 "102 için" |
Bom Yüksekliği @ 2,000 lbs. | 9 "97 için" |
Bom Yüksekliği @ 3,000 lbs. | 15 "91 için" |
Bom Yüksekliği @ 4,000 lbs. | 21 "86 için" |
Kapasite | 4000 lbs. |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Dökme Çelik |
Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Genişliği | 1 1 / 4 " |
Zincir uzunluğu | 11" kancalı |
Daraltılmış Yükseklik | 66 " |
Daraltılmış Uzunluk | 22 " |
Daraltılmış Genişlik | 32 " |
Renk | Sarı |
derinlik | 72 " |
Uzatılabilir Bacaklar | Yok hayır |
Katlama Türü | Evet |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 3 1 / 2 " |
Yükseklik | 58 " |
Montaj Donanımı İçerir | Evet |
Ayak Tasarımı | Katlanabilir |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | 86 " |
Maks. Tam Uzatmada Yük Kapasitesi | 1102 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Orta Teker Çapı. | 3" |
Orta Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Genel Derinlik | 72 " |
Toplam yükseklik | 58 " |
toplam Genişlik | 43 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehn-40-c-ah.pdf |
Ram Çalıştırma | Pnömatik |
Ram Tonajı | 8 |
1,000 lbs'ye ulaşın. | 61 " |
2,000 lbs'ye ulaşın. | 53 " |
3,000 lbs'ye ulaşın. | 46 " |
4,000 lbs'ye ulaşın. | 39 " |
Arka Tekerlek Çapı | 3 1 / 2 " |
Teleskopik Bom | Yok hayır |
UPC | 691215049368 |
genişlik | 43 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 112.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 147.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 109.22 |
HS kodu | 8426990000 |
Menşe Ülkesi | CN |
A. Zincir 7 inç uzunluğundadır.
A. Tüplerin duvar kalınlığı 1/8 inçtir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00