VESTIL EHU-12-SS Elektrikli U Masa, Alçak Profil, Gümüş, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kaldırma Masası |
Kapasite | 1200 lbs. |
Renk | Gümüş |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 3.38 " |
HP | 1.5 hp |
uzunluk | 64 " |
Kaldırma Hızı | 20 saniye/ft. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Yükseklik | 33.375 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 30 " |
Min. Yükseklik | 3.375 " |
Çalışma Şekli | Push Button |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 1 |
Platform Uzunluğu | 44.25 " |
Platform Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Platform Genişliği | 29.75 " |
Taşınabilir | Yok hayır |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ehu-12-ss.pdf |
Uzak Kablo Uzunluğu | 8 ft. |
Gerilim | 110V |
genişlik | 49.88 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00