VESTIL EMH-3 Mini Askılı Kablo Vinç, Elektrikli, 300 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zincir Hoist |
Kablo Uzunluğu | 90 ft. |
Kablo Boyutu | 3 / 16 " |
Kapasite | 300 lbs. |
Zincir Çapı | 4.76mm |
Renk | Portakal |
HP | 1.5 hp |
Kaldırma Hızı | 60 ft/dak. |
Yükleme kapasitesi | 0.15 ton |
Malzeme | Çelik |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-emh-3.pdf |
Gerilim | 115V |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00