VESTIL ERG-3672-H El Kranklı Hidrolik Ayarlanabilir Çalışma Tezgahı, 36 x 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik Çalışma Tezgahı |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 72 " |
Yükseklik | 30 " |
uzunluk | 72 " |
Düşük Yükseklik | 30 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Genişliği | 36 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-erg-3672-h.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 46 " |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 351.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | uzunluk | Güç Kaynağı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG-3048-EH | 48 " | 48 " | Elektrik Kablolu | 30 " | €3,814.23 | ||
ERG-3048-H | 48 " | 48 " | Manuel | 30 " | €2,840.59 | ||
ERG-3048-M | 48 " | 48 " | Manuel | 30 " | €2,840.59 | ||
ERG-3060-EH | 60 " | 60 " | Elektrik Kablolu | 30 " | €3,965.93 | ||
ERG-3060-H | 60 " | 60 " | Manuel | 30 " | €2,989.43 | ||
ERG-3060-M | 60 " | 60 " | Manuel | 30 " | €2,989.43 | ||
ERG-3660-EH | 60 " | 60 " | Elektrik Kablolu | 36 " | €4,063.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00