VESTIL EVR-106-S Genişletilmiş Dikey Çubuk Rafı, 106 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Taraflı Dikey Çubuk Raf |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi |
Koylar Arası Mesafe | 4 1 / 2 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 106 " |
uzunluk | 23 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Seviye Kapasitesi | 1000 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Koyların Sayısı | 4 |
Bölücü Sayısı | 3 |
Genel Derinlik | 23 " |
Toplam yükseklik | 106.53 " |
toplam Genişlik | 53 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-evr-106-s.pdf |
genişlik | 53 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 89.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 269.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 134.62 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Koyların Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR-106-EXT | 3 | 23 " | 106.53 " | 51 " | €986.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
EVR-59-EXT | 3 | 21.75 " | 59.53 " | 51 " | €727.29 | ||
EVR-59-S | 4 | 21.75 " | 59.53 " | 53 " | €876.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00