VESTIL EWB-7236 Manuel Ayarlanabilir Ergonomik Çalışma Tezgahı, 72 İnç x 36 İnç Boyut, mavi/ten rengi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Ergonomik Çalışma Tezgahı |
Kapasite | 750 lbs. |
Renk | Mavi, Tan |
derinlik | 41.1875 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 44 " |
uzunluk | 41.187 " |
Düşük Yükseklik | 32 1 / 8 " |
Malzeme | Çelik, ahşap |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 11.875 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Çalışma Şekli | El Kumandalı |
Platform Kaplaması | Katalizlenmiş Lake |
Platform Uzunluğu | 36 " |
Platform Malzemesi | Akçaağaç |
Platform Genişliği | 36 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ewb-7236.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 44 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 119.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 104.62 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Platform Uzunluğu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
EWB-6030 | 35.1875 " | 30 " | 60 " | €3,416.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00