Vestil Ex-4 | Tekerlek Takozu, 4-1/2 X 10 X 3-3/4 İnç Boyutu, Siyah, Ekstrüde Kauçuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL EX-4 Tekerlek Takozu, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 İnç Ebat, Siyah, Ekstrüde Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7RTA Modeli: EX-4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€44.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu
RenkSiyah
Sap DahilYok hayır
KollarıYok hayır
Yükseklik3.75 "
uzunluk4.5 "
MalzemeEkstrüde Kauçuk
Inşaat malzemesiKauçuk
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik4.5 "
Toplam yükseklik3.75 "
toplam Genişlik10 "
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-ex-4.pdf
Kauçuk Türüekstrüde
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği3.75 "
Tekerlek Takozu Uzunluğu4.5 "
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı5 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği10 "
genişlik10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)10
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)10.64
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikRenkMalzemeÜcret
VESTIL EX-11 Tekerlek Takozu, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 İnç Boyutu, Siyah, Ekstrüzyon Kauçuk | AG7RRY EX-11---SiyahEkstrüde Kauçuk€51.53
VESTIL EX-13 Tekerlek Takozu, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 İnç Boyutu, Siyah, Ekstrüzyon Kauçuk | AG7RRZ EX-13---SiyahEkstrüde Kauçuk€62.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL EX-4 Tekerlek Takozu, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 İnç Ebat, Siyah, Ekstrüde Kauçuk
€44.35 / Adet