VESTIL EXL-24 Fiberglas Uzatma Merdiveni, 24 Basamaklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü merdiven |
Baz Yayılım | 19 " |
Taban Genişliği | 6 22 / 71 " |
Kapasite | 300 lbs. |
Kapalı yükseklik | 150 " |
Daraltılmış Yükseklik | 144 " |
Renk | Portakal |
Genişletilmiş Uzunluk | 21 ft. |
Yükseklik | 144 " |
Merdiven Uzunluğu | 12 ft. |
Merdiven Malzemesi | Fiberglas |
Merdiven Tipi | Uzatma |
uzunluk | 6 22 / 71 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Adım Sayısı | 24 |
Dış Genişlik Tabanı | 17 4 / 89 " |
Ray Derinliği | 3 1 / 4 " |
Basamak Derinliği | 3 1 / 4 " |
Basamak Malzemesi | Alüminyum |
Adım Derinliği | 1 1 / 2 " |
Üst Kapak Malzemesi | Plastik |
Tip | bir A |
genişlik | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 426.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00