Vestil Fab-8 | Tekerlek Takozu, 9-1/2 İnç Uzunluk, Sarı, İşlenmiş Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FAB-8 Tekerlek Takozu, 9-1/2 İnç Uzunluk, Sarı, Fabrikasyon Çelik | AG7RUC

VESTIL FAB-8 Tekerlek Takozu, 9-1/2 İnç Uzunluk, Sarı, Fabrikasyon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7RUC Modeli: FAB-8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€59.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu
RenkSarı
Sap DahilEvet
KollarıEvet
Yükseklik8.625 "
uzunluk9.5 "
MalzemeKaynaklanmış çelik
Inşaat malzemesiÇelik
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik9.5 "
Toplam yükseklik8.63 "
toplam Genişlik7.5 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fab-8.pdf
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği8.63 "
Tekerlek Takozu Uzunluğu9.5 "
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı6 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği7.5 "
genişlik7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Takozu UzunluğuSap DahilMalzemeTekerlek Takozu AğırlığıTekerlek Takozu GenişliğiGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
VESTIL FAB-10 Tekerlek Takozu, 10 Feet Zincir, Sarı, Fabrikasyon Çelik | AG7RTY FAB-109.94 "EvetÇelik9 lbs.9.81 "9.9375 "8.25 "9.81 "€74.44
VESTIL FAB-11 Tekerlek Takozu, 10-3/4 İnç Uzunluk, Sarı, İşlenmiş Çelik | AG7RUA FAB-1110.75 "Yok hayırÇelik11 lbs.8"10.75 "9"8"€70.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FAB-8 Tekerlek Takozu, 9-1/2 İnç Uzunluk, Sarı, Fabrikasyon Çelik
€59.95 / Adet