VESTIL FAL-3612-50 Fiberglas Otomatik Yükleyici Rampası, 144 İnç x 36 İnç x 7.5 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
Kapasite | 5000 lbs. |
derinlik | 144 " |
Yükseklik | 7 1 / 2 " |
uzunluk | 144 " |
Malzeme | Fiberglas |
Maks. Alan sayısı Çalışma yüksekliği | 35 " |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Çalışma yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FAL-3610-50 | 120 " | 7" | 30 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FAL-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | 45 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FAL-3616-50 | 192 " | 8" | 50 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00