VESTIL FCASE-72 Fiberglas Saklama Kutusu, 20 İnç Uzunluk x 72 İnç Genişlik x 18 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depolama Bagajı |
Yükseklik | 18 " |
İç Yükseklik | 14.5 " |
Iç uzunluk | 16 " |
İç Genişlik | 67.5 " |
uzunluk | 20 " |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00