VESTIL FCB-818-CR3 Forklift Taşıyıcı Tampon, Sınıf III, Siyah / Sarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Kamyon Taşıma Tampon |
Ek tipi | Bolt Açık |
piller Dahil | Yok hayır |
Tampon Derinliği | 2" |
Tampon Yüksekliği | 17 1 / 2 " |
Tampon Malzemesi | Çelik |
Tampon Genişliği | 8" |
Renk | Siyah Sarı |
Forklift Sınıfı | Sınıf III |
Yükseklik | 17.5 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
Malzeme | Kalıplanmış Kauçuk, Çelik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fcb-818-cr3.pdf |
Kalınlık | 2" |
UPC | 691215119009 |
genişlik | 8" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Forklift Sınıfı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
FCB-818 | Sarı | Sınıf II | €218.88 | ||
FCB-818-CR4 | Siyah Sarı | Sınıf IV | €410.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00