VESTIL FE-4-84 Çatal Uzatması, Standart Çift, 84 İnç Uzunluk x 4 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Uzatma |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 40.12 " |
Çatal Uzatma İç Yüksekliğine Uyuyor | 2" |
Çatal Uzatma İç Genişliğine Uyuyor | 4" |
Çatal Kalınlığı İçin | 2" |
Çatal Genişliği İçin | 4.5 " |
Çatal Uzatma Tasarımı | Standart Döngü |
Çatal uzunluğu | 84 " |
Çatal Genişliği | 4" |
Yükseklik | 2.31 " |
uzunluk | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Malzeme kalınlığı | 0.31 " |
Ölçü Birimleri | ÇİFT |
dağ | Döngü Stili |
Montaj Tipi | Döngü Stili |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-fe-4-84.pdf |
Çelik Kalınlığı | 5/16 inç |
Kullanılabilir Çatal Uzantısı İç Genişlik | 4 1 / 2 " |
genişlik | 6.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 221.3 |
Gemi genişliği (cm) | 13.02 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Renk | derinlik | uzunluk | Montaj Tipi | genişlik | Çatal Kalınlığı İçin | Çatal Genişliği İçin | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-108-P | 2.31 " | Sarı | 111.625 " | 108 " | Pin Stili | 9.5 " | 2" | 4.5 " | €1,070.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE-4-120-P | 2.31 " | Sarı | 123.625 " | 120 " | Pin Stili | 9.5 " | 2" | 4.5 " | €1,108.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE-4-48 | 2.31 " | Sarı | 40.12 " | 48 " | Döngü Stili | 6.38 " | 2" | 4.5 " | €482.45 | ||
FE-4-48-P | 2.31 " | Sarı | 40.12 " | 48 " | Pin Stili | 9.5 " | 2" | 4.5 " | €608.45 | ||
FE-4-54 | 2.31 " | Sarı | 40.12 " | 54 " | Döngü Stili | 6.38 " | 2" | 4.5 " | €501.02 | ||
FE-4-54-BK | 2.31 " | Siyah | 40.12 " | 54 " | Döngü Stili | 6.38 " | 2" | 4.5 " | €501.02 | ||
FE-4-54-P | 2.31 " | Sarı | 40.12 " | 54 " | Pin Stili | 9.5 " | 2" | 4.5 " | €628.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00