VESTIL FE-7-66-P Pim Stili Çatal Uzatma, 66 x 7 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Uzatma |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 40.12 " |
Çatal Uzatma İç Yüksekliğine Uyuyor | 2 1 / 2 " |
Çatal Uzatma İç Genişliğine Uyuyor | 7" |
Çatal Kalınlığı İçin | 2.5 " |
Çatal Genişliği İçin | 7.5 " |
Çatal Uzatma Tasarımı | Pin Stili |
Çatal uzunluğu | 66 " |
Çatal Genişliği | 7" |
Yükseklik | 2.31 " |
uzunluk | 66 " |
Malzeme | Çelik |
Malzeme kalınlığı | 0.31 " |
Montaj Tipi | Pin Stili |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fe-7-66-p.pdf |
Kullanılabilir Çatal Uzantısı İç Genişlik | 7 1 / 2 " |
genişlik | 9.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | derinlik | Çatal Kalınlığı İçin | Montaj Tipi | genişlik | Çatal Genişliği İçin | Çatal Uzatma Tasarımı | Çatal uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-108-P-RS | 96 " | 111.625 " | 2" | Pin Stili | 9.5 " | 4.5 " | Arka Aralayıcı | 96 " | €1,158.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE-4-120-P-RS | 108 " | 123.625 " | 2" | Pin Stili | 9.5 " | 4.5 " | Arka Aralayıcı | 108 " | €1,193.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE-4-42 | 42 " | 40.12 " | 2" | Döngü Stili | 6.38 " | 4.5 " | Standart Döngü | 42 " | €466.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE-4-48-RS | 36 " | 40.12 " | 2" | Döngü Stili | 6.38 " | 4.5 " | Arka Aralayıcı | 36 " | €572.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE-4-54-RS | 42 " | 40.12 " | 2" | Döngü Stili | 6.38 " | 4.5 " | Arka Aralayıcı | 42 " | €591.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE-4-63-RS | 51 " | 40.12 " | 2" | Döngü Stili | 6.38 " | 4.5 " | Arka Aralayıcı | 51 " | €644.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE-4-66-RS | 54 " | 40.12 " | 2" | Döngü Stili | 6.38 " | 4.5 " | Arka Aralayıcı | 54 " | €661.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00