VESTIL FHSN-4-10 Sabit Köprülü Vinç, 4000 Lb. Kapasite, 10 Feet, Devrilme
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Portal Vinç |
Ayarlanabilir Yükseklik | Yok hayır |
Taban Uzunluğu | 109.25 " |
Taban Genişliği | 64.5 " |
Işın Yüksekliği | 8.13 " |
Kapasite | 4000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Caster Kilidi | Evet |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Tipi | Makaralı Rulmanlı Döner (4) Konum Kilitlemeli Tekerlekler |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
Flanş Genişliği | 4" |
Yükseklik | 128.5 " |
Kiriş Uzunluğu | 120 " |
uzunluk | 119.75 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşluk | 120.375 " |
Maks. Toplam yükseklik | 128.5 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fhsn-4-10.pdf |
stil | Yere sermek |
I Kirişin Altından Zemin Uzunluğuna | 120 3 / 8 " |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 89.75 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 89.75 " |
genişlik | 64.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 336.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 326.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.17 |
Gemi genişliği (cm) | 163.35 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Boşluk | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | I Kirişin Altından Zemin Uzunluğuna | Kullanılabilir Işın Uzunluğu | genişlik | Caster Genişliği | Flanş Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHSN-10-10 | 122.875 " | 10000 lbs. | Sfero Çelik | 122 1 / 8 " | 89.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | €7,962.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHSN-10-15 | 122.875 " | 10000 lbs. | Sfero Çelik | 122 1 / 8 " | 149.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | €10,213.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHSN-2-10 | 120.375 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 120 3 / 8 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | €3,516.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHSN-2-15 | 120.375 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 120 3 / 8 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | €3,829.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHSN-2-20 | 120.375 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 120 3 / 8 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | €4,639.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHSN-4-15 | 120.375 " | 4000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 121 1 / 16 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | €4,385.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHSN-4-20 | 120.375 " | 4000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 121 1 / 16 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | €6,457.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00