Vestil Fjb-16 | Bodrum Kat Krikosu, 16 İnç Maksimum Yükseklik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FJB-16 Bodrum Kat Krikosu, 16 İnç Maksimum Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TCE Modeli: FJB-16
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
€64.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Jack
Kapasite9738 lbs.
RenkKırmızı
Yükseklik12 "
Kapsar(1) Torna Çubuğu
uzunluk6"
MalzemeÇelik
Maks. Yükseklik16 "
Ölçü BirimleriHER
Min. Yükseklik12 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fjb-16.pdf
genişlik3 1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikYükseklik AralığıKapsarMaks. Yükseklik KapasitesiMin. Yükseklik KapasitesiÜcret
VESTIL FJB-100 Bodrum Kat Krikosu, 100 İnç Maksimum Yükseklik | AG7TCC FJB-10054 "54 "100 için"(2) Kilitleme Pimleri, (1) Döndürme Çubuğu5600 lbs.8438 lbs.€123.06
VESTIL FJB-150 Bodrum Kat Krikosu, 150 İnç Maksimum Yükseklik | AG7TCD FJB-15054 "54 "150 için"(4) Kilitleme Pimleri, (1) Döndürme Çubuğu2588 lbs.11200 lbs.€178.79
VESTIL FJB-36 Bodrum Kat Krikosu, 36 İnç Maksimum Yükseklik | AG7TCF FJB-3619 "19 "36 için"(2) Kilitleme Pimleri, (1) Döndürme Çubuğu6863 lbs.9738 lbs.€107.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FJB-16 Bodrum Kat Krikosu, 16 İnç Maksimum Yükseklik
€64.24 / Adet